GOULDS-VESITEKNIIKKA WE1512HH Upotettava jätevesipumppu 1-1 / 2hv 15.7a | AC2XHJ 2NVC5

GOULDS WATER TECHNOLOGY WE1512HH-uppopumppu 1-1 / 2 hv 15.7a

Varastossa
Tuote: AC2XHJ Malli: WE1512HHRistiviite: 2NVC5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,928.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava jätevesipumppu
Ampeeria15.7
PohjamateriaaliaValurauta
Laakerityyppipallo
Johdon pituus20ft.
Halkaisija11.75 "
Vapauta NPT2"
VelvollisuusJatkuva
GPM vettä @ 10 Ft. pää96
GPM vettä @ 100 Ft. pää28
GPM vettä @ 15 Ft. pää93
GPM vettä @ 20 Ft. pää90
GPM vettä @ 25 Ft. pää87
GPM vettä @ 30 Ft. pää84
GPM vettä @ 40 Ft. pää77
GPM vettä @ 5 Ft. pää97
GPM vettä @ 50 Ft. pää70
GPM vettä @ 60 Ft. pää63
GPM vettä @ 70 Ft. pää54
GPM vettä @ 80 Ft. pää46
GPM vettä @ 90 Ft. pää37
Korkeus16 "
KoteloValurauta
KoteloValurauta
HP1.5
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 4 "
Maks. Pää128 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Mekaaninen tiivisteRuostumaton teräs / piikarbidi / Buna-N
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiÖljyllä täytetty kondensaattorin käynnistys
Operaation tyyppimanuaalinen
Vaihe1
RPM3450
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
AkselitiivisteRuostumaton teräs, Buna-N, piikarbidi
Kytkimen tyyppiEi eristetty
LämpösuojausLämpösuojaus
HuippumateriaaliValurauta
Jännite230V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.1
Laivan korkeus (cm)54.36
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Veden GPM @ 125 Ft. pää (3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 40 Ft. pääAmpeeriaHalkaisijaGPM vettä @ 5 Ft. pääGPM vettä @ 50 Ft. pääGPM vettä @ 60 Ft. pääGPM vettä @ 70 Ft. pääGPM vettä @ 80 Ft. pääHinta
GOULDS-VESITEKNIIKKA WE0311L -poistopumppu 1/3 hv 115v, vaihe 1 | AC2XGR 2NUZ4 WE0311L5910.711.75 "874532209€1,229.81
GOULDS-VESITEKNIIKKA WE0311M Upotettava jätevesipumppu 1 / 3hv 10.7a | AC2XGU 2NUZ6 WE0311M5910.711.5 "-4532209€1,135.69
GOULDS-VESITEKNIIKKA WE0511H Upotettava jätevesipumppu 1 / 2hp 14.5a | AC2XGW 2NUZ8 WE0511H1114.511.75 "8585705645€1,585.93
GOULDS-VESITEKNIIKKA WE0511HH Upotettava jätevesipumppu 1 / 2hp 14.5a | AC2XHE 2NVC1 WE0511HH3014.511.75 "621825645€1,382.22
GOULDS-VESITEKNIIKKA WE0712H Upotettava jätevesipumppu 3 / 4hp 10a | AC2XHG 2NVC3 WE0712H451011.75 "9626107868€1,914.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY WE1512HH-uppopumppu 1-1 / 2 hv 15.7a
€1,928.42 / yksikkö