GOULDS-VESITEKNIIKKA WE0511H Upotettava jätevesipumppu 1 / 2hp 14.5a | AC2XGW 2NUZ8

GOULDS WATER TECHNOLOGY WE0511H Uppoava jätevesipumppu 1/2 hv 14.5a

Varastossa
Tuote: AC2XGW Malli: WE0511HRistiviite: 2NUZ8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,585.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava jätevesipumppu
Ampeeria14.5
PohjamateriaaliaValurauta
Laakerityyppipallo
Johdon pituus20ft.
Halkaisija11.75 "
Vapauta NPT2"
VelvollisuusJatkuva
GPM vettä @ 10 Ft. pää78
GPM vettä @ 100 Ft. pää16
GPM vettä @ 15 Ft. pää70
GPM vettä @ 20 Ft. pää60
GPM vettä @ 25 Ft. pää48
GPM vettä @ 30 Ft. pää34
GPM vettä @ 40 Ft. pää11
GPM vettä @ 5 Ft. pää85
GPM vettä @ 50 Ft. pää85
GPM vettä @ 60 Ft. pää70
GPM vettä @ 70 Ft. pää56
GPM vettä @ 80 Ft. pää45
GPM vettä @ 90 Ft. pää30
Korkeus16 "
KoteloValurauta
KoteloValurauta
HP1/2
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 4 "
Maks. Pää46 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Mekaaninen tiivisteRuostumaton teräs / piikarbidi / Buna-N
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiÖljyllä täytetty kondensaattorin käynnistys
Pois päältä8"
On Point15 "
Operaation tyyppimanuaalinen
Vaihe1
RPM3450
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
AkselitiivisteRuostumaton teräs, Buna-N, piikarbidi
Kytkimen tyyppiEi eristetty
LämpösuojausLämpösuojaus
HuippumateriaaliValurauta
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.95
Laivan korkeus (cm)54.36
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 40 Ft. pääAmpeeriaHalkaisijaGPM vettä @ 5 Ft. pääGPM vettä @ 50 Ft. pääGPM vettä @ 60 Ft. pääGPM vettä @ 70 Ft. pääGPM vettä @ 80 Ft. pääHinta
GOULDS-VESITEKNIIKKA WE0311L -poistopumppu 1/3 hv 115v, vaihe 1 | AC2XGR 2NUZ4 WE0311L5910.711.75 "874532209€1,229.81
GOULDS-VESITEKNIIKKA WE0311M Upotettava jätevesipumppu 1 / 3hv 10.7a | AC2XGU 2NUZ6 WE0311M5910.711.5 "-4532209€1,135.69
GOULDS-VESITEKNIIKKA WE0511HH Upotettava jätevesipumppu 1 / 2hp 14.5a | AC2XHE 2NVC1 WE0511HH3014.511.75 "621825645€1,382.22
GOULDS-VESITEKNIIKKA WE0712H Upotettava jätevesipumppu 3 / 4hp 10a | AC2XHG 2NVC3 WE0712H451011.75 "9626107868€1,914.49
GOULDS-VESITEKNIIKKA WE1512HH Upotettava jätevesipumppu 1-1 / 2hv 15.7a | AC2XHJ 2NVC5 WE1512HH7715.711.75 "9770635446€1,928.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY WE0511H Uppoava jätevesipumppu 1/2 hv 14.5a
€1,585.93 / yksikkö