GOULDS WATER TECHNOLOGY RGS2012PA -hiomakoneen pumppu 2 hv 230 volttia 15 ampeeria | AE2NUC 4YRD9

GOULDS WATER TECHNOLOGY RGS2012PA -hiomakoneen pumppu 2 hv 230 volttia 15 ampeeria

Varastossa
Tuote: AE2NUC Malli: RGS2012PARistiviite: 4YRD9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,176.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomakoneen pumppu
Ampeeria15
PohjamateriaaliaValurauta
LaakerityyppiYlä- ja alaosa
Johdon pituus20ft.
Halkaisija11 1 / 8 "
Vapauta NPT1-1 / 4 tuumaa
GPM vettä @ 10 Ft. pää41
GPM vettä @ 100 Ft. pää0
GPM vettä @ 110 Ft. pää0
GPM vettä @ 120 Ft. pää0
GPM vettä @ 130 Ft. pää0
GPM vettä @ 140 Ft. pää0
GPM vettä @ 15 Ft. pää41
GPM vettä @ 20 Ft. pää41
GPM vettä @ 25 Ft. pää41
GPM vettä @ 30 Ft. pää41
GPM vettä @ 40 Ft. pää40
GPM vettä @ 5 Ft. pää42
GPM vettä @ 50 Ft. pää38
GPM vettä @ 60 Ft. pää35
GPM vettä @ 70 Ft. pää30
GPM vettä @ 80 Ft. pää24
GPM vettä @ 90 Ft. pää15
Korkeus18.5 "
HP2
Juoksupyörän materiaaliValettu pii pronssi
Maks. Dia. Kiinteät aineet2"
Maks. Pää101 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila104-astetta F
Maks. Lämpötila104 F
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
Pois päältä7 - 36 tuumaa.
On Point7 - 36 tuumaa.
Vaihe1
RPM3450
Akselin materiaaliAISI 300 SS
AkselitiivistePiikarbidi
Kytkimen tyyppiTether
LämpösuojausKyllä
TyyppiYksi tiiviste
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.34
Laivan korkeus (cm)55.37
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Veden GPM @ 150 Ft. pää (0)
    • Veden GPM @ 160 Ft. pää (0)
    • Veden GPM @ 170 Ft. pää (0)
    • Veden GPM @ 180 Ft. pää (0)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin materiaaliLaakerityyppiHalkaisijaAkselitiivisteLämpösuojausJänniteGPM vettä @ 10 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääHinta
GOULDS WATER TECHNOLOGY RGS2012 Hiomapumppu, 2 hv, valurauta, 1-1/4 tuuman FNPT-purkaus | AD8WWK 4NE67 RGS2012SSPallo / pallo11.125 "Ruostumaton teräs, Buna N, piikarbidiautomaattisesti208/2304239€3,176.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY RGS2012PA -hiomakoneen pumppu 2 hv 230 volttia 15 ampeeria
€3,176.75 / yksikkö