GOULDS WATER TECHNOLOGY RGS2012 Hiomapumppu, 2 hv, valurauta, 1-1/4 tuuman FNPT-purkaus | AD8WWK 4NE67

GOULDS WATER TECHNOLOGY RGS2012-jauhinpumppu, 2 hv, valurauta, 1-1 / 4 tuuman FNPT-purkaus

Varastossa
Tuote: AD8WWK Malli: RGS2012Ristiviite: 4NE67

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,176.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomakoneen pumppu
Ampeeria15
PohjamateriaaliaValurauta
LaakerityyppiPallo / pallo
Johdon pituus20ft.
Halkaisija11.125 "
Vapauta NPT1-1 / 4 tuumaa
GPM vettä @ 10 Ft. pää42
GPM vettä @ 15 Ft. pää41
GPM vettä @ 20 Ft. pää41
GPM vettä @ 25 Ft. pää41
GPM vettä @ 30 Ft. pää41
GPM vettä @ 40 Ft. pää39
GPM vettä @ 5 Ft. pää42
GPM vettä @ 50 Ft. pää38
GPM vettä @ 60 Ft. pää35
GPM vettä @ 70 Ft. pää30
GPM vettä @ 80 Ft. pää24
GPM vettä @ 90 Ft. pää15
Korkeus18.5 "
HP2
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Maks. Dia. Kiinteät aineet3"
Maks. Pää101 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila104-astetta F
Maks. Lämpötila104 F
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiKorkki alkaa
Pois päältä6-1 / 2 tuumaa
On Point18 sisään.
Vaihe1
RPM3450
Akselin materiaaliSS
AkselitiivisteRuostumaton teräs, Buna N, piikarbidi
Lämpösuojausautomaattisesti
Jännite208/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • RGS-sarjan jätevesimyllypumppu, jota käytetään suurten hiukkasten murskaamiseen hienoksi lieteeksi, jotta jäte voidaan pumpata keskusjätevesijärjestelmään
    • Suunniteltu korkeapainevesijärjestelmiin ja sitä voidaan käyttää muovin, paperin, kumin, kankaan ja hankaamattomien kiintoaineiden kanssa
    • Sisältää käännettävän kiinteän leikkurirenkaan pidempään käyttöön ja valurautaisen urakotelon tehokkuuden parantamiseksi
    • Tarjoaa mekaanisen tiivistesuojan pii-pronssista puoliavoin siipipyörä, jossa ei ole ylikuormitusta, kaksi siipirakennetta ja pumpattavat siivet
    • Korkealaatuisen turbiiniöljyn ympäröimä moottori tarjoaa tehokkaan lämmöntuotannon, laakereiden pysyvän voitelun ja suojan ankarilta olosuhteilta
    • Voimakkaasti luokiteltu voimajohto, joka kestää öljyä ja vettä
    • Siinä on moottorin päässä oleva epoksitiiviste, joka toimii toissijaisena kosteussulkuna ja estää öljyn siirtymisen ulkovaipan vaurioitumisessa
    • Ei sovellu käytettäväksi septisten järjestelmien kanssa, koska pienhiukkasia ei suodata pois ja ne voivat saastuttaa pohjaveden

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin materiaaliLaakerityyppiHalkaisijaAkselitiivisteLämpösuojausJänniteGPM vettä @ 10 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääHinta
GOULDS WATER TECHNOLOGY RGS2012PA -hiomakoneen pumppu 2 hv 230 volttia 15 ampeeria | AE2NUC 4YRD9 RGS2012PAAISI 300 SSYlä- ja alaosa11 1 / 8 "PiikarbidiKyllä2304140€3,176.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY RGS2012-jauhinpumppu, 2 hv, valurauta, 1-1 / 4 tuuman FNPT-purkaus
€3,176.76 / yksikkö