GOULDS WATER TECHNOLOGY GT15 -pumppu keskipakopumppu 1.5 hv | AB2NYF 1N439

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT15 -pumppu keskipakoisvoima 1.5 hv

Varastossa
Tuote: AB2NYF Malli: GT15Ristiviite: 1N439

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,293.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria21.4/10.7
Paras hyötysuhde GPM @ Head50 @ 92 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head35-63 GPM @ 107-60 Ft.
Tyhjennystulppa3 / 8 "
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM @ 10 PSI63
GPM @ 15 PSI63
GPM @ 20 PSI63
GPM @ 25 PSI63
GPM @ 30 PSI60
GPM @ 35 PSI55
GPM @ 40 PSI45
GPM @ 45 PSI33
GPM vettä @ 2 Ft. pää140
Korkeus9.25 "
KoteloValurauta
HP1.5
Hz60
Juoksupyörän materiaaliNoryl
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko1-1 / 2 "
Tulopaine25 PSI
Pituus21 13 / 16 "
Maks. Kotelon paine125 psi
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 16 "
Maks. Nesteen viskositeetti40 SSU
Maks. Pää122 ft.
Max. Paine53 PSI
Maks. Tietty painovoima1.0
Moottorin koteloODP
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1-1 / 2 "
Vaihe1
Portin kiertoTOP
RPM3500
RuuvimateriaaliTeräs
Sinettihakemusvesi
TiivistemateriaaliHiili, keraaminen, Buna
TiivistetyyppiMekaaninen akseli
Palvelukerroin1.15
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Sulku122 Ft.
Imuhissi25 Ft.
LämpösuojausAutomaattinen nollaus
TyyppiItseimevä
Jännite115/230
VoluuttimateriaaliValurauta
Kostutetut materiaalitCI, Noryl, Lexan, hiili, keramiikka ja Buna
Leveys8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.0425
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)59.69
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT15 -pumppu keskipakoisvoima 1.5 hv
€1,293.02 / yksikkö