GOULDS WATER TECHNOLOGY GT103 Keskipakopumppu 1 hv | AE9VFE 6MR23

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT103 Pump Keskipakopumppu 1 Hv

Varastossa
Tuote: AE9VFE Malli: GT103Ristiviite: 6MR23

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,262.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria4.4-4.2/2.1
Paras hyötysuhde GPM @ Head50 @ 55 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head40-60 GPM @ 80-30 Ft.
Tyhjennystulppa3 / 8 "
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM @ 10 PSI60
GPM @ 15 PSI56
GPM @ 20 PSI53
GPM @ 25 PSI47
GPM @ 30 PSI43
GPM @ 35 PSI38
GPM @ 40 PSI29
GPM @ 45 PSI18
GPM vettä @ 2 Ft. pää140
Korkeus9.25 "
KoteloValurauta
HP1
Hz60
Juoksupyörän materiaaliNoryl
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko1-1 / 2 "
Tulopaine25 PSI
Pituus19.75 "
Maks. Kotelon paine125 psi
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 16 "
Maks. Nesteen viskositeetti40 SSU
Maks. Pää118 Ft.
Max. Paine51 PSI
Maks. Tietty painovoima1.0
Moottorin koteloODP
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1-1 / 2 "
Vaihe3
Portin kiertoTOP
RPM3500
RuuvimateriaaliTeräs
Sinettihakemusvesi
TiivistemateriaaliHiili, keraaminen, Buna
TiivistetyyppiMekaaninen akseli
Palvelukerroin1.15
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Sulku118 Ft.
Imuhissi25 Ft.
TyyppiItseimevä
Jännite208-230/460
VoluuttimateriaaliValurauta
Kostutetut materiaalitCI, Noryl, Lexan, hiili, keramiikka ja Buna
Leveys8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kun pumppu on pohjustettu, se pysyy pohjamaalattuna, kotelorakenne estää tiivisteen kulumisen kuivana, takaosa vedetään ulos huollon helpottamiseksi, jatkuva käyttö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT103 Pump Keskipakopumppu 1 Hv
€1,262.90 / yksikkö