GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS12K4MC Upotettava jätevesipumppu 7.5 hv 460v 24 jalkaa | AE4YBU 5NXY5

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS12K4MC-upotettava jätevesipumppu 7.5 hv 460v 24 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE4YBU Malli: 4NS12K4MCRistiviite: 5NXY5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15,137.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava jätevesipumppu
Ampeeria11.7
PohjamateriaaliaValurauta
Laakerityyppipallo
Johdon pituus20ft.
Halkaisija19.75 "
Vapauta NPT4"
Vastuuvapauden koko4 "- NPT
GPM vettä @ 15 Ft. pää875
GPM vettä @ 20 Ft. pää775
GPM vettä @ 25 Ft. pää650
GPM vettä @ 30 Ft. pää540
GPM vettä @ 40 Ft. pää320
Korkeus41 3 / 10 "
KoteloValurauta
KoteloValurauta
HP7.5
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Maks. Dia. Kiinteät aineet3"
Maks. Pää55 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila200-astetta F
Maks. Lämpötila200-astetta F
Moottorin kierrosluku1750
Moottorityyppi3-vaiheinen
Vaihe3
Pumpun tyyppimanuaalinen
RPM1750
Akselin materiaali416 Ruostumaton teräs
AkselitiivisteTandemhiili / keraaminen
Kytkimen tyyppiEi eristetty
LämpösuojausEi
HuippumateriaaliValurauta
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 254.25
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)111.76
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPAmpeeriaGPM vettä @ 20 Ft. pääMaks. PääMaks. Nestemäinen lämpötilaMaks. LämpötilaJänniteGPM vettä @ 25 Ft. pääHinta
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS12K3MC Upotettava jätevesipumppu 7.5 hv 230v 18 jalkaa | AE4YBT 5NXY4 4NS12K3MC7.523.477555 ft.200-astetta F200-astetta F230650€15,137.48
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS12L3KC Upotettava jätevesipumppu 10 hv 230v 53 jalkaa | AE4YBV 5NXY6 4NS12L3KC103195065 ft.140-astetta F140-astetta F230850€16,251.85
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS12L4KC upotettava jätevesipumppu 10 hv 460v 53 jalkaa | AE4YBW 5NXY7 4NS12L4KC1015.595065 ft.140-astetta F140-astetta F460850€16,037.82
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS12M3GC upotettava jätevesipumppu 15hp 230v 70 jalkaa | AE4YBX 5NXY8 4NS12M3GC1547.8-90 ft.140-astetta F140-astetta F230-€20,284.65
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS12M4GC upotettava jätevesipumppu 15hp 460v 70 jalkaa | AE4YBY 5NXY9 4NS12M4GC1523.9-90 ft.140-astetta F140-astetta F460-€19,675.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS12K4MC-upotettava jätevesipumppu 7.5 hv 460v 24 jalkaa
€15,137.48 / yksikkö