GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS tukkeutumaton uppopumppu


Suodattaa
Pohjamateriaalia: Valurauta , Laakerityyppi: pallo , Johdon pituus: 20ft. , Halkaisija: 19.75 " , GPM vettä @ 15 Ft. Päästä: 875 , GPM vettä @ 70 Ft. Päästä: 300 , Korkeus: 41 3 / 10 " , Asunto: Valurauta , Kotelon materiaali: Valurauta , Juoksupyörän materiaali: Valurauta , Max. Dia. Kiintoaineet: 3" , Moottorin kierrosluku: 1750 , Moottorin tyyppi: 3-vaiheinen , vaihe: 3 , Pumpun tyyppi: manuaalinen , RPM: 1750 , Akselin materiaali: 416 Ruostumaton teräs , Akselitiiviste: Tandemhiili / keraaminen , Kytkimen tyyppi: Ei eristetty , lämpösuojaus: Ei , Päällysmateriaali: Valurauta
TyyliMalliHPAmpeeriaGPM vettä @ 20 Ft. pääMaks. PääMaks. Nestemäinen lämpötilaMaks. LämpötilaJänniteGPM vettä @ 25 Ft. pääHinta (ei alv)
A
4NS12K4MC
7.511.777555 ft.200-astetta F200-astetta F460650€15,137.48
A
4NS12K3MC
7.523.477555 ft.200-astetta F200-astetta F230650€15,137.48
A
4NS12L3KC
103195065 ft.140-astetta F140-astetta F230850€16,251.85
A
4NS12L4KC
1015.595065 ft.140-astetta F140-astetta F460850€16,037.82
A
4NS12M3GC
1547.8-90 ft.140-astetta F140-astetta F230-€20,284.65
A
4NS12M4GC
1523.9-90 ft.140-astetta F140-astetta F460-€19,675.32

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?