GOULDS WATER TECHNOLOGY 3AVN35HM07 Constant Pressure Booster Pump, 3 Hp, Single Phase, 230VAC, 106 PSI | CP6PLJ 48GP40

GOULDS WATER TECHNOLOGY 3AVN35HM07 jatkuvan paineen tehostinpumppu, 3 Hp, yksivaiheinen, 230 VAC, 106 PSI

Varastossa
Tuote: CP6PLJ Malli: 3AVN35HM07Ristiviite: 48GP40

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,680.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBooster Pump

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 3AVN35HM07 jatkuvan paineen tehostinpumppu, 3 Hp, yksivaiheinen, 230 VAC, 106 PSI
€8,680.11 / yksikkö