GOULDS WATER TECHNOLOGY 3AVN110HM03 Vakiopaineenkorotuspumppu, 3 Hp, yksivaiheinen, 230VAC, 70 PSI | CP6PLL 48GP31

GOULDS WATER TECHNOLOGY 3AVN110HM03 jatkuvan paineen tehostinpumppu, 3 Hp, yksivaiheinen, 230 VAC, 70 PSI

Varastossa
Tuote: CP6PLL Malli: 3AVN110HM03Ristiviite: 48GP31

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,032.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBooster Pump

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 3AVN110HM03 jatkuvan paineen tehostinpumppu, 3 Hp, yksivaiheinen, 230 VAC, 70 PSI
€7,032.91 / yksikkö