GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1D4D4 Keskipakopumppu, 3/4 hv, 12.2/6.1 A | AD9QER 4UB60

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1D4D4 keskipakopumppu, 3/4 hv, 12.2 / 6.1 A

Varastossa
Tuote: AD9QER Malli: 1MS1D4D4Ristiviite: 4UB60

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,755.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria12.2/6.1
Paras hyötysuhde GPM @ Head30 @ 70 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head17-45 GPM @ 85-50 Ft
Tyhjennystulppa3 / 8 "
VelvollisuusJatkuva
GPM vettä @ 50 Ft. pää42
GPM vettä @ 60 Ft. pää36
GPM vettä @ 70 Ft. pää29
GPM vettä @ 80 Ft. pää21.5
GPM vettä @ 90 Ft. pää11
Korkeus8.63 "
KoteloANSI 316L ruostumaton teräs
HP3/4
Hz60
Juoksupyörän materiaali316 Ruostumaton teräs
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko1-1 / 4 "
Tulopaine50 psi
Pituus16.03 "
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 16 "
Maks. Nesteen viskositeetti40 SSU
Maks. Pää95 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila250 F
Max. Paine75 psi
Maks. Tietty painovoima1
Moottorin koteloTEFC
Moottorin kierrosluku3500
NEMA / IEC-kehys48
pistorasia1"
Vaihe1
Portin kiertoTOP
Ruuvimateriaali316L
Sinettihakemusvesi
TiivistemateriaaliValinnaiset hiili- / silikonikarbidipinnat, Viton-elastomeeri ja SS-osat
TiivistetyyppiTyyppi 6
Palvelukerroin1.15
Akselin materiaali300 Ruostumaton teräs
Akselin koko5/8 tuumaa
TyyppiSuora keskipurkaus
Jännite115/230
VoluuttimateriaaliANSI 316L ruostumaton teräs
Kostutetut materiaalitANSI 316L SS, hiili, piikarbidi, Viton
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.055
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)52.32
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jatkuvakäyttöinen pumppu, jossa on täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen moottori, jonka nopeus on jopa 3500 rpm
    • Suljettu juoksupyörä kelluvalla tiivisterenkaalla, joka eliminoi vuodot minimaalisilla manuaalisilla säädöillä
    • NPT-kierteitetyt keskilinjaliitännät, jotka helpottavat pääsyä tuuletusaukkoihin ja tyhjennysaukkoihin ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla tulpilla
    • John Crane -tiiviste hiilikeraamisilla pinnoilla ja Viton elastomeereilla luomaan esteen pumpun pyörivien ja kiinteiden osien välille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 50 Ft. pääAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadGPM vettä @ 60 Ft. pääGPM vettä @ 70 Ft. pääGPM vettä @ 80 Ft. pääKorkeusKoteloHinta
GOULDS-VESITEKNIIKKA 1MC1G4A0 Pumppu 2 hv 1 h 115 / 230v 1 1/4 x 1 Tefc | AC8LRJ 3CCT3 1MC1G4A0-10.040 @ 110 Ft.-605610.75 "Valurauta€1,877.95
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1C5E4 Keskipakopumppu 1 / 2hv | AD9QEK 4UB54 1MS1C5E4312.7-2.6/1.329 @ 44 Ft.2413-8.63 "ANSI 316L ruostumaton teräs€1,607.46
GOULDS-VESITEKNIIKKA 1MS1C4E4 Keskipakopumppu 1 / 2hv | AD9QEM 4UB56 1MS1C4E4319.4/4.729 @ 44 Ft.2413-8.63 "ANSI 316L ruostumaton teräs€1,545.99
GOULDS-VESITEKNOLOGIA 1MS1D5D4 Keskipakopumppu 3 / 4hv | AD9QEP 4UB58 1MS1D5D4422.7-2.6/1.330 @ 70 Ft.362921.58.63 "ANSI 316L ruostumaton teräs€1,714.62
GOULDS-VESITEKNIIKKA 1MS1E4C4 Keskipakopumppu 1 Hv | AD9QEV 4UB64 1MS1E4C4-15.2/7.632 @ 84 Ft.-41.5358.63 "ANSI 316L ruostumaton teräs€1,739.30
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1F4B4 -pumppu keskipakopumppu 1.5 hv | AD9QEZ 4UB68 1MS1F4B4-14.4/8.735 @ 100 Ft.--46.58.63 "ANSI 316L ruostumaton teräs€1,999.37
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1H4A4 -pumppu keskipakopumppu 3 hv | AD9QFA 4UB72 1MS1H4A4-13.840 @ 144 Ft.---8.63 "ANSI 316L ruostumaton teräs€3,167.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1D4D4 keskipakopumppu, 3/4 hv, 12.2 / 6.1 A
€1,755.88 / yksikkö