GOULDS WATER TECHNOLOGY Keskipakopumppu, jatkuva


Suodattaa
Laakerin tyyppi: pallo , Laakerit: Pallo / pallo , Tehtävä: Jatkuva , Hz: 60 , Juoksupyörän tyyppi: Suljettu , Sisääntulo: 1-1 / 4 " , Tulopaine: 50 psi , Max. Dia. Kiintoaineet: 1 / 16 " , Max. Tietty painovoima: 1 , Moottorin kierrosluku: 3500 , Lähtö: 1" , Tiivistesovellus: vesi , Palvelutekijä: 1.15 , Tyyppi: Suora keskipurkaus
TyyliMalliGPM vettä @ 50 Ft. pääAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadGPM vettä @ 60 Ft. pääGPM vettä @ 70 Ft. pääGPM vettä @ 80 Ft. pääKorkeusKoteloHinta (ei alv)
A
1MS1E4C4
-15.2/7.632 @ 84 Ft.-41.5358.63 "ANSI 316L ruostumaton teräs€1,739.30
A
1MS1H4A4
-13.840 @ 144 Ft.---8.63 "ANSI 316L ruostumaton teräs€3,167.39
B
1ST1E4C4
-13.6 / 6.833 @ 82 Ft.-42358.625 "316 SS€2,174.21
B
1ST1F4B4
-18.4 / 9.235 @ 100 Ft.--468.625 "316 SS€2,495.55
B
1ST1G4A4
-20.8 / 10.437 @ 120 Ft.---8.625 "316 SS€2,759.44
A
1MS1F4B4
-14.4/8.735 @ 100 Ft.--46.58.63 "ANSI 316L ruostumaton teräs€1,999.37
C
1MC1G4A0
-10.040 @ 110 Ft.-605610.75 "Valurauta€1,877.95
C
1MC1C4E0
309.4/4.729 @ 52 Ft.20--10.75 "Valurauta€1,307.87
C
1MC1C5E0
302.7-2.6/1.329 @ 52 Ft.20--10.75 "Valurauta€1,338.86
C
1MC1C1E0
3010.2/5.129 @ 52 Ft.20--10.75 "Valurauta€1,093.80
A
1MS1C4E4
319.4/4.729 @ 44 Ft.2413-8.63 "ANSI 316L ruostumaton teräs€1,545.99
A
1MS1C5E4
312.7-2.6/1.329 @ 44 Ft.2413-8.63 "ANSI 316L ruostumaton teräs€1,607.46
B
1ST1C4E4
329.2 / 4.627 @ 48 Ft.2510248.625 "316 SS€2,035.01
B
1ST1C5E4
322.4-2.4 / 1.227 @ 48 Ft.2510-8.625 "316 SS€2,003.30
C
1MC1D4D0
3812.2/6.128 @ 55 Ft.3225128.63 "Valurauta€1,400.50
C
1MC1D5D0
382.7-2.6/1.329 @ 52 Ft.3225128.63 "Valurauta€1,356.55
A
1MS1D5D4
422.7-2.6/1.330 @ 70 Ft.362921.58.63 "ANSI 316L ruostumaton teräs€1,714.62
A
1MS1D4D4
4212.2/6.130 @ 70 Ft.362921.58.63 "ANSI 316L ruostumaton teräs€1,755.88
B
1ST1D4D4
4511.4 / 5.730 @ 60 Ft.3630248.625 "316 SS€2,173.97
B
1ST1D5D4
453.4-3.2 / 1.630 @ 60 Ft.3630248.625 "316 SS€2,143.25
C
1MC1E4C0
4815.2/7.633 @ 77 Ft.43374010.75 "Valurauta€1,420.44
C
1MC1F4B0
6014.4/8.737 @ 95 Ft.56514610.75 "Valurauta€1,554.66

Keskipakopumppu, jatkuva

Gouldsin jatkuvakäyttöisissä keskipakopumpuissa on täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen moottori, ja niitä käytetään yleisesti jatkuvassa veden kierrossa, tehostepalvelussa, ruiskutusjärjestelmässä ja nesteensiirtosovelluksissa. Näitä pumppuja on saatavana 1–3 hv: n teholuokilla. Valinnaisina valurautaiset ja 316 ruostumattomasta teräksestä valmistetut kotelot. UL-listatut ja CE-sertifioidut Gouldsin lähikytketyt keskipakopumput käyttävät piikarbidia tai Viton-elastomeeriä mekaanisena tiivisteenä voidellakseen pumpun eri osia.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?