GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF20512 Pumppu Keskipako 1/2hp | AB2PAB 1N534

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF20512 Keskipakopumppu 1/2hp

Varastossa
Tuote: AB2PAB Malli: 1BF20512Ristiviite: 1N534

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,869.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria10.0 / 5.2-5.0
Paras hyötysuhde GPM @ Head22 @ 40 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head12-35 GPM @ 48-25 Ft
TyhjennystulppaKaikki asema
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM vettä @ 20 Ft. pää37
GPM vettä @ 30 Ft. pää32
GPM vettä @ 40 Ft. pää22
GPM vettä @ 50 Ft. pää6
Korkeus9"
KoteloValurauta
HP1/2
Hz60
Juoksupyörä Dia.3-9 / 16 tuumaa
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko1-1 / 4 "
Tulopaine30 psi
Pituus14.125 "
Maks. Kotelon paine125 psi
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 16 "
Maks. Nesteen viskositeetti40 SSU
Maks. GPM @ Head37 @ 20 Ft.
Maks. Pää52 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila212F vakiotiivisteellä, 250F korkean lämpötilan tiivisteellä
Max. Paine125 psi
Maks. Tietty painovoima1.0
Pienin GPM @ Head10 @ 48 Ft.
Moottorin koteloTEFC
Moottorin kierrosluku3500
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1"
Vaihe1
Portin kierto45 askelta
TiivistemateriaaliRuostumaton teräs, Buna N hiili / keraamiset osat
Palvelukerroin1.0
Akselin materiaali303-sarjan ruostumaton teräs
Tyyppikeskipakoinen
Jännite115/230
VoluuttimateriaaliValurauta
Kostutetut materiaalitCI, BR, hiili, keraaminen, Buna N, SS
Leveys8.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)52.32
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF20512 Keskipakopumppu 1/2hp
€1,869.66 / yksikkö