GOULDS WATER TECHNOLOGY 1AB25HM03 Vakiopaineenkorotuspumppu, 1 Hp, yksivaiheinen, 230VAC, 35 PSI | CP6PLA 48GP25

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1AB25HM03 Vakiopaineenkorotuspumppu, 1 Hp, yksivaiheinen, 230 VAC, 35 PSI

Varastossa
Tuote: CP6PLA Malli: 1AB25HM03Ristiviite: 48GP25

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,482.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBooster Pump

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1AB25HM03 Vakiopaineenkorotuspumppu, 1 Hp, yksivaiheinen, 230 VAC, 35 PSI
€4,482.53 / yksikkö