Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-CPHZ-045 Sokka, Hammerlock, 1/4 X 2 Koko, 50Pk | AC3WKT 2WZZ2

ITW BEE LEITZKE WWG-CPHZ-045 sokka, Hammerlock, 1/4 X 2 koko, 50 pk

Varastossa
Tuote: AC3WKT Malli: WWG-CPHZ-045Ristiviite: 2WZZ2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus2"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Pin Dia.1 / 4 "
TyyppiHammerlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-CPHZ-045 sokka, Hammerlock, 1/4 X 2 koko, 50 pk
€9.88 /pakkaus