EAGLE ADD15 Pinottava turvakaappi, manuaalisesti sulkeutuvat ovet, 15 gal Cap | AB2PBJ 1N761

EAGLE ADD15 Pinottava turvakaappi, manuaalisesti sulkeutuvat ovet, 15 gal Cap

Varastossa
Tuote: AB2PBJ Malli: ADD15Ristiviite: 1N761

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€871.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nestemäinen turvallinen kaappi
Sovitinsarja5PW15
Lisähylly2W427
Koko15 gal.
VäriKeltainen
Syvyys18 "
Oven avaamisen korkeus17 1 / 99 "
Oven aukon leveys39 2 / 5 "
Ovityyppimanuaalinen
Korkeus22.25 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä0
Turvakaapin sovellusSyttyvä kaappi
Turvakaapin tyyppiPinottava
Leveys43 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.4
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)115.57
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräKokoSyvyysTurvakaapin tyyppiLeveysOven avaamisen korkeusOven aukon leveysOvityyppiHinta
EAGLE 4610 Syttyvä turvakaappi 48 gallonan keltainen | AD8ATV 4HPN6 4610348 gal.34 "Slimline23 "59 19 / 25 "19 77 / 92 "Itsesulkeutuva€201.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE ADD15 Pinottava turvakaappi, manuaalisesti sulkeutuvat ovet, 15 gal Cap
€871.54 / yksikkö