Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GORILLA MILL GMHX38C4 kovametallipääjyrsin 2-1/2 tuumaa | AG6NUW 36PR17

GORILLA MILL GMHX38C4 kovametallipäätyjyrsintä 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6NUW Malli: GMHX38C4Ristiviite: 36PR17

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
LeikkaustapaEi keskellä
Mitan tyyppiMurto-tuuma
End Mill -tyyliKulma viiste
Suorittaa loppuunGMX-35
LuokkaC2-mikrorakeet
Helix-kulmaMuuttuva kierukka ja porrastettu huilu
Leikkauksen pituus7 / 8 "
LuettelonumeroGMHX38C4
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.3 / 8 "
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207701000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yksi pää / kaksinkertainen pää (yksi pää)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunLeikkauksen pituusLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusHinta
GORILLA MILL GMAKD10C3 4-tuumainen kovametallimylly | AG6NKG 36PM95 GMAKD10C3päällystämätön1.75 "GMAKD10C334"€464.54
GORILLA MILL GMAKD10CS3 kovametallimylly 4 tuumaa | AG6NKH 36PM96 GMAKD10CS3päällystämätön1"GMAKD10CS334"€436.37
GORILLA MILL GMAKD12C3 kovametallimylly 3 tuumaa | AG6NKJ 36PM97 GMAKD12C3päällystämätön1.25 "GMAKD12C333"€161.24
GORILLA MILL GMAKD12CH3 -karbidipäätyjyrsin 3 tuumaa | AG6NKK 36PM98 GMAKD12CH3päällystämätön1"GMAKD12CH333"€161.24
GORILLA MILL GMAKD12CS3 kovametallimylly 3 tuumaa | AG6NKL 36PM99 GMAKD12CS3päällystämätön5 / 8 "GMAKD12CS333"€151.47
GORILLA MILL GMAKD34C3 4-tuumainen kovametallimylly | AG6NKM 36PN01 GMAKD34C3päällystämätön1.625 "GMAKD34C334"€405.59
GORILLA MILL GMAKD34CS3 kovametallimylly 4 tuumaa | AG6NKN 36PN02 GMAKD34CS3päällystämätön1"GMAKD34CS334"€291.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GORILLA MILL GMHX38C4 kovametallipäätyjyrsintä 2-1/2 tuumaa
€104.41 / yksikkö