Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET D3280 8M 50 Hammashihnat, Dual Hi-Performance Pd 410 Hampaat 50mm | AC3NEV 2UWE7

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS D3280 8M 50 Hammashihna Dual High Performance Pd 410 Hampaat 50mm

Varastossa
Tuote: AC3NEV Malli: D3280 8M 50Ristiviite: 2UWE7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€975.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSynkroninen käyttöhihna
Hammashihnan tyyppiDual Hi-Performance Pd
ToimialanumeroD3280 8M 50
MateriaaliYhdistetty kumi
Hampaiden lukumäärä410
Piki8mm
Pitch pituus3280mm
Leveys50mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.37
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi4010391000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroHampaiden lukumääräPitch pituusHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET D1440 8M 50 Hammashihnat, kaksois-Hi-Performance Pd 180 -hampaat 50mm | AC3NDW 2UWC3 D1440 8M 50D1440 8M 501801440mm€498.46
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET D1600 8M 50 Hammashihnat, kaksi erittäin suorituskykyistä Pd 200 -hampaat 50mm | AC3NDZ 2UWC6 D1600 8M 50D1600 8M 502001600mm€568.35
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET D1760 8M 50 Hammashihnat, kaksi erittäin suorituskykyä Pd 220 -hampaat 50mm | AC3NEC 2UWC9 D1760 8M 50D1760 8M 502201760mm€585.87
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET D2400 8M 50 Hammashihnat, Dual Hi-Performance Pd 300 Hampaat 50mm | AC3NEL 2UWD8 D2400 8M 50D2400 8M 503002400mm€810.47
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET D2600 8M 50 Hammashihnat, Dual Hi-Performance Pd 325 Hampaat 50mm | AC3NEN 2UWE1 D2600 8M 50D2600 8M 503252600mm€854.58
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET D2800 8M 50 Hammashihnat, Dual Hi-Performance Pd 350 Hampaat 50mm | AC3NER 2UWE4 D2800 8M 50D2800 8M 503502800mm€884.51
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET D3048 8M 50 Hammashihnat, Dual Hi-Performance Pd 381 Hampaat 50mm | AC3NET 2UWE5 D3048 8M 50D3048 8M 503813048mm€952.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS D3280 8M 50 Hammashihna Dual High Performance Pd 410 Hampaat 50mm
€975.16 / yksikkö