GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 4KT63 Höyry- / paineletku 1/2 100 jalkaa 2500 Psi | AD8KNY

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT63 Höyry/paineletku 1/2 100 jalkaa 2500 psi

Varastossa
Tuote: AD8KNY Malli: 4KT63

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€752.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyrypuhdistimen / painepesurin letku
VäriMusta
rakentaminenYksi lanka punos
Koko kokoaminen1/2 "(M) NPT x 1/2" (M) NPT
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Letkun pituus100ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.82 "
Max. Paine2500 psi
Maks. Lämpötila325-astetta F
Turvallisuus tekijä4:1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.51
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)55.37
Laivan leveys (cm)53.85
HS-koodi4009220050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Öljynkestävyys (RMA-luokka B)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusTurvallisuus tekijäHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 4KT64 Höyry- / paineletku 1/2 30 jalkaa 2500 Psi | AD8KNZ 4 kt6430ft.10:1€284.26
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 4KT65 Höyry- / paineletku 1/2 50 jalkaa 2500 Psi | AD8KPA 4 kt6550ft.4:1€419.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT63 Höyry/paineletku 1/2 100 jalkaa 2500 psi
€752.67 / yksikkö