GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3DVE4 Washdown Letkukela 3/4 tuuman Idx500 jalkaa | AC8UGN

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3DVE4 pesuletkun kela 3/4 tuumaa Idx500 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC8UGN Malli: 3DVE4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,721.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWashdown-letku
VäriValkoinen
PeiteaineEPDM
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Letkun pituus500ft.
Letku ulkopuolella Dia.1.17 "
Sisällä Dia.3 / 4 "
Pituus500ft.
Max. Paine300 psi
Dia ulkopuolella.1.156 "
VahvistaminenTekstiili
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-40 - 205 F
PutkimateriaaliEPDM
Tyyppikela

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 92.7
Laivan korkeus (cm)76.71
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi4009310000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Sisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Hinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3DVE5 Washdown Letkukela 1 tuuman Idx500 jalkaa | AC8UGP 3DVE51"450ft.1.47 "1"450ft.1 15 / 32 "€3,139.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3DVE4 pesuletkun kela 3/4 tuumaa Idx500 jalkaa
€2,721.90 / yksikkö