GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 2P035 Letkun höyry 1/2 x 25 jalkaa | AC2YGQ

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P035 Steam-letku 1/2 x 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC2YGQ Malli: 2P035

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€429.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyryletku
VäriMusta
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Letkun pituus25ft.
Letku ulkopuolella Dia.1-1 / 16 "
Max. Paine250 psi
NPT1/2 (M) NPT x 1/2 (M) NPT
VahvistaminenTuplalanka punos
Turvallisuus tekijä10:1
Temp. alue0 - 450 F
PutkimateriaaliSynteettinen kumi
TyyppiYhdistetty kokoonpano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.26
Laivan korkeus (cm)54.36
Laivan pituus (cm)53.09
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi4009220050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusNPTVahvistaminenTyyppiHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 2P036 Letkun höyry 1/2 x 50 jalkaa | AC2YGR 2P03650ft.1/2 (M) NPT x 1/2 (M) NPTYksilankainen punosYhdistetty kokoonpano€695.26
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 4KT58 Letkun höyry 1/2 x 50 jalkaa | AD8KNT 4 kt5850ft.-Tuplalanka punosPääosa€564.31
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 4KT61 Letkun höyry 1/2 x 50 jalkaa AD8KNW 4 kt6150ft.1/2 (F) NPT x 1/2 (M) NPTYksilankainen punosYhdistetty kokoonpano€671.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P035 Steam-letku 1/2 x 25 jalkaa
€429.31 / yksikkö