GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 2P036 Letkun höyry 1/2 x 50 jalkaa | AC2YGR

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P036 Steam-letku 1/2 x 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC2YGR Malli: 2P036

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€695.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyryletku
VäriMusta
PeiteaineSynteettinen kumi
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.1-1 / 16 "
Max. Paine250 psi
NPT1/2 (M) NPT x 1/2 (M) NPT
VahvistaminenYksilankainen punos
Turvallisuus tekijä10:1
Temp. alue0 - 450 F
PutkimateriaaliSynteettinen kumi
TyyppiYhdistetty kokoonpano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.11
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)52.83
Laivan leveys (cm)54.1
HS-koodi4009220050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusNPTVahvistaminenTyyppiHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 2P035 Letkun höyry 1/2 x 25 jalkaa | AC2YGQ 2P03525ft.1/2 (M) NPT x 1/2 (M) NPTTuplalanka punosYhdistetty kokoonpano€429.31
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 4KT58 Letkun höyry 1/2 x 50 jalkaa | AD8KNT 4 kt5850ft.-Tuplalanka punosPääosa€564.31
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 4KT61 Letkun höyry 1/2 x 50 jalkaa AD8KNW 4 kt6150ft.1/2 (F) NPT x 1/2 (M) NPTYksilankainen punosYhdistetty kokoonpano€671.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P036 Steam-letku 1/2 x 50 jalkaa
€695.26 / yksikkö