Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 2800 8M 50 Gearbelt Hawk Pd 350 Hampaat 50mm | AC3NHR 2UWP7

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2800 8M 50 Gearbelt Hawk Pd 350 Hampaat 50mm

Varastossa
Tuote: AC3NHR Malli: 2800 8M 50Ristiviite: 2UWP7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€418.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSynkroninen käyttöhihna
Hammashihnan tyyppiHawk Pd
Toimialanumero2800 8 M 50
MateriaaliYhdistetty kumi
Hampaiden lukumäärä350
Piki8mm
Pitch pituus2800mm
Leveys50mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2105
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)50.55
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi4010391000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroHampaiden lukumääräPitch pituusHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1040 8M 50 Hammashihnat Hawk Pd 130 Hampaat 50mm | AC3MYB 2UVF5 1040 8 M 5010408M501301040mm€173.34
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1120 8M 50 Hammashihnat Hawk Pd 140 Hampaat 50mm | AC3MYF 2UVF9 1120 8 M 5011208M501401120mm€181.91
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1200 8M 50 Hammashihnat Hawk Pd 150 Hampaat 50mm | AC3MYK 2UVG4 1200 8 M 5012008M501501200mm€191.47
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1280 8M 50 Hammashihnat Hawk Pd 160 Hampaat 50mm | AC3MYP 2UVG8 1280 8 M 5012808M501601280mm€190.14
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1440 8M 50 Hammashihnat Hawk Pd 180 Hampaat 50mm | AC3MYT 2UVH2 1440 8 M 5014408M501801440mm€203.79
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1600 8M 50 Gearbelt Hawk Pd 200 Hampaat 50mm | AC3MYX 2UVH6 1600 8 M 5016008M502001600mm€231.47
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1760 8M 50 Gearbelt Hawk Pd 220 Hampaat 50mm | AC3MZB 2UVJ1 1760 8 M 5017608M502201760mm€275.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2800 8M 50 Gearbelt Hawk Pd 350 Hampaat 50mm
€418.23 / yksikkö