Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 20139589 Kiinnitysvarsi 4 x 4 tuuman 250psi | AE2MPG 4YGC8

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 20139589 Liitin lukitusvarreilla 4 x 4 tuumaa 250 psi

Varastossa
Tuote: AE2MPG Malli: 20139589Ristiviite: 4YGC8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€176.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitin lukitusvarsilla
Rungon materiaaliAlumiini
Yhteyden tyyppiNaarasliitin x letkuliitin
Kytkimen koko4"
Kytkimen tyyppiC
Letkun koko4"
Max. Paine250 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoLetkun kokoHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 20139583 Kiinnitysvarsi, 1 x 1 tuumainen 250 psi: n liitin | AE2MPC 4YGC4 201395831"1"€54.10
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 20139585 Kiinnitysvarsi 1-1 / 2 tuumaa 250 psi | AE2MPD 4YGC5 201395851.5 "1.5 "€81.03
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 20139586 Kytkin lukitusvarsilla 2 x 2 tuumaa 250 psi | AE2MPE 4YGC6 201395862"2"€80.23
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 20139588 Kytkin lukitusvarrilla 3 x 3 tuumaa 250 psi | AE2MPF 4YGC7 201395883"3"€128.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 20139589 Liitin lukitusvarreilla 4 x 4 tuumaa 250 psi
€176.65 / yksikkö