Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 20139586 Kytkin lukitusvarsilla 2 x 2 tuumaa 250 psi | AE2MPE 4YGC6

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 20139586 Liitin lukitusvarreilla 2 x 2 tuumaa 250 psi

Varastossa
Tuote: AE2MPE Malli: 20139586Ristiviite: 4YGC6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitin lukitusvarsilla
Rungon materiaaliAlumiini
Yhteyden tyyppiNaarasliitin x letkuliitin
Kytkimen koko2"
Kytkimen tyyppiC
Letkun koko2"
Max. Paine250 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoLetkun kokoHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 20139583 Kiinnitysvarsi, 1 x 1 tuumainen 250 psi: n liitin | AE2MPC 4YGC4 201395831"1"€54.10
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 20139585 Kiinnitysvarsi 1-1 / 2 tuumaa 250 psi | AE2MPD 4YGC5 201395851.5 "1.5 "€81.03
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 20139588 Kytkin lukitusvarrilla 3 x 3 tuumaa 250 psi | AE2MPF 4YGC7 201395883"3"€128.76
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 20139589 Kiinnitysvarsi 4 x 4 tuuman 250psi | AE2MPG 4YGC8 201395894"4"€176.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 20139586 Liitin lukitusvarreilla 2 x 2 tuumaa 250 psi
€80.23 / yksikkö