Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2DAA1 magneettiventtiili vähemmän kelaa 1/4 tuumaa Nc Ss AB9GUJ

DAYTON 2DAA1 Solenoidiventtiili vähemmän käämi 1/4 tuumaa Nc Ss

Varastossa
Tuote: AB9GUJ Malli: 2DAA1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyryn magneettiventtiili vähemmän kelaa
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Tilavuuskerroin0.05
TiivistemateriaaliPTFE
Maks. Nesteen lämpötila.400-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
Operaation tyyppiSuora toiminta
Aukko Dia.3 / 64 "
Kokonaiskorkeus2.875 "
Kokonaispituus1.5 "
Putken koko1 / 4 "
Turvallinen höyrynpaine500 psi
Turvallinen käyttövesipaine500 psi
Höyrykapasiteetti11.8 paunaa / tunti
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2DAA1 Solenoidiventtiili vähemmän käämi 1/4 tuumaa Nc Ss
€117.18 / yksikkö