Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 20139585 Kiinnitysvarsi 1-1 / 2 tuumaa 250 psi | AE2MPD 4YGC5

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 20139585 Liitin, jossa lukitusvarret 1-1/2 tuumaa 250 psi

Varastossa
Tuote: AE2MPD Malli: 20139585Ristiviite: 4YGC5
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
€73.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitin lukitusvarsilla
Rungon materiaaliAlumiini
Yhteyden tyyppiNaarasliitin x letkuliitin
Kytkimen koko1.5 "
Kytkimen tyyppiC
Letkun koko1.5 "
Max. Paine250 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoLetkun kokoHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 20139583 Kiinnitysvarsi, 1 x 1 tuumainen 250 psi: n liitin | AE2MPC 4YGC4 201395831"1"€53.25
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 20139586 Kytkin lukitusvarsilla 2 x 2 tuumaa 250 psi | AE2MPE 4YGC6 201395862"2"€81.90
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 20139588 Kytkin lukitusvarrilla 3 x 3 tuumaa 250 psi | AE2MPF 4YGC7 201395883"3"€121.73
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 20139589 Kiinnitysvarsi 4 x 4 tuuman 250psi | AE2MPG 4YGC8 201395894"4"€167.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 20139585 Liitin, jossa lukitusvarret 1-1/2 tuumaa 250 psi
€73.68 / yksikkö