Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 20139582 Liitin lukitusvarrella 4 x 4 tuumaa 250 psi | AE2MPB 4YGC3

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 20139582 Liitin lukitusvarreilla 4 x 4 tuumaa 250 psi

Varastossa
Tuote: AE2MPB Malli: 20139582Ristiviite: 4YGC3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitin lukitusvarsilla
Rungon materiaaliAlumiini
Yhteyden tyyppiNaarasliitin x MNPT
Kytkimen koko4"
Kytkimen tyyppiF
Max. Paine250 psi
Putken koko4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoPutken kokoHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 20139546 Liitin lukitusvarsilla 1 x 1 tuumainen 250 psi | AE2MNX 4YGA8 201395461"1"€51.29
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 20139548 Liitin lukitusvarrilla 1-1 / 2 tuumaa 250 psi AE2MNY 4YGA9 201395481.5 "1.5 "€64.94
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 20139549 Liitin lukitusvarrella 2 x 2 tuumaa 250 psi | AE2MNZ 4YGC1 201395492"2"€75.29
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 20139581 Liitin lukitusvarrilla 3 x 3 tuumaa 250 psi | AE2MPA 4YGC2 201395813"3"€114.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 20139582 Liitin lukitusvarreilla 4 x 4 tuumaa 250 psi
€156.42 / yksikkö