Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 20139546 Liitin lukitusvarsilla 1 x 1 tuumainen 250 psi | AE2MNX 4YGA8

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 20139546 Liitin lukitusvarreilla 1 x 1 tuumaa 250 psi

Varastossa
Tuote: AE2MNX Malli: 20139546Ristiviite: 4YGA8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitin lukitusvarsilla
Rungon materiaaliAlumiini
Yhteyden tyyppiNaarasliitin x MNPT
Kytkimen koko1"
Kytkimen tyyppiF
Max. Paine250 psi
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoPutken kokoHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 20139548 Liitin lukitusvarrilla 1-1 / 2 tuumaa 250 psi AE2MNY 4YGA9 201395481.5 "1.5 "€64.94
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 20139549 Liitin lukitusvarrella 2 x 2 tuumaa 250 psi | AE2MNZ 4YGC1 201395492"2"€75.29
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 20139581 Liitin lukitusvarrilla 3 x 3 tuumaa 250 psi | AE2MPA 4YGC2 201395813"3"€114.94
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 20139582 Liitin lukitusvarrella 4 x 4 tuumaa 250 psi | AE2MPB 4YGC3 201395824"4"€156.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 20139546 Liitin lukitusvarreilla 1 x 1 tuumaa 250 psi
€51.29 / yksikkö