Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 20139440 Pölysuojus lukitusvarrilla 1-1 / 2 tuumaa 250 | AE2MZC 4YKW5

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 20139440 Pölysuojus lukitusvarreilla 1-1/2 tuumaa 250

Varastossa
Tuote: AE2MZC Malli: 20139440Ristiviite: 4YKW5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölysuojus, jossa lukitusvarret
Rungon materiaaliAlumiini
Yhteyden tyyppiKorkki
Kytkimen koko1.5 "
Kytkimen tyyppiDC
Max. Paine250 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoHinta
GOODYEAR -SUUNNITELLUT TUOTTEET 20139441 Pölysuojus lukitusvarsilla 2 tuumaa 250 Psi | AE2MZD 4YKW6 201394412"€70.07
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 20139443 Pölysuojus lukitusvarrilla 3 tuumaa 250 psi | AE2MZE 4YKW7 201394433"€92.81
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 20139600 Pölysuojus lukitusvarrella 4 tuumaa 250 psi | AE2MZF 4YKW8 201396004"€130.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 20139440 Pölysuojus lukitusvarreilla 1-1/2 tuumaa 250
€71.51 / yksikkö