GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLH7 Letku ilman liittimiä 3/8 500 jalkaa 3000 Psi | AB4PME

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLH7 letku ilman liittimiä 3/8 500 jalkaa 3000 psi

Varastossa
Tuote: AB4PME Malli: 1ZLH7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,820.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtoletku ilman liittimiä
VäriMusta
rakentaminenYksilankainen punos
Koko kokoaminenEi varusteita
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letkun pituus500ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.69 "
Sisäinen materiaaliSynteettinen kumi
Max. Paine3000 psi
Maks. Lämpötila250-astetta F
Ulkoinen materiaalinitriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.43
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)44.96
Laivan leveys (cm)41.15
HS-koodi4009210000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Öljynkestävyys (RMA-luokka B)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.Letku ulkopuolella Dia.Hinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLH6 Letku ilman liittimiä 1/4 500 jalkaa 3000 Psi | AB4PMD 1ZLH61 / 4 "0.53 "€1,791.00
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLH8 Letku ilman liittimiä 1/2 500 jalkaa 3000 Psi | AB4PMF 1ZLH81 / 2 "0.82 "€2,883.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLH7 letku ilman liittimiä 3/8 500 jalkaa 3000 psi
€2,820.18 / yksikkö