GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLH6 Letku ilman liittimiä 1/4 500 jalkaa 3000 Psi | AB4PMD

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLH6 letku ilman liittimiä 1/4 500 jalkaa 3000 psi

Varastossa
Tuote: AB4PMD Malli: 1ZLH6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,791.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtoletku ilman liittimiä
VäriMusta
rakentaminenYksilankainen punos
Koko kokoaminenEi varusteita
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
Letkun pituus500ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.53 "
Sisäinen materiaaliSynteettinen kumi
Max. Paine3000 psi
Maks. Lämpötila250-astetta F
Ulkoinen materiaalinitriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.83
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi4009210000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Öljynkestävyys (RMA-luokka B)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.Letku ulkopuolella Dia.Hinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLH7 Letku ilman liittimiä 3/8 500 jalkaa 3000 Psi | AB4PME 1ZLH73 / 8 "0.69 "€2,820.18
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLH8 Letku ilman liittimiä 1/2 500 jalkaa 3000 Psi | AB4PMF 1ZLH81 / 2 "0.82 "€2,883.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLH6 letku ilman liittimiä 1/4 500 jalkaa 3000 psi
€1,791.00 / yksikkö