Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODWRAPPERS TNKN204M Käsijoustokääre Kirkas 1000 jalkaa L 20 tuuman leveys | AA6UYF 15A906

GOODWRAPPERS TNKN204M Käsi Stretch Wrap kirkas 1000 jalkaa P 20 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AA6UYF Malli: TNKN204MRistiviite: 15A906

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsijoustokääre
VäriPoista valinta
Mitata80
Pituus1000ft.
Materiaalipolyeteeni
TyyliVerkko
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3920100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMitataPituusTyyliLeveysHinta
GOODWRAPPERS BB701000 Stretch Wrap Film Clear 1000ft.l 10 tuuman W - 4 kpl pakkaus | AA6UVJ 15A833 BB701000Poista valinta701000ft.blown10 "€76.48
GOODWRAPPERS BN301000 Stretch Wrap Film Purple 1000ft.l 30 tuumaa - 4 kpl pakkaus | AA6UVK 15A834 BN301000Violetti801000ft.blown30 "€227.90
GOODWRAPPERS BN70154M Käsijoustokääre Kirkas 1000ft.l 15 tuumaa W - 4 kpl pakkaus | AA6UVL 15A835 BN70154MPoista valinta701000ft.blown15 "€114.06
GOODWRAPPERS BN70204M Käsijoustokääre Kirkas 1000ft.l 20 tuumaa W - 4 kpl pakkaus | AA6UVM 15A836 BN70204MPoista valinta701000ft.blown20 "€134.74
GOODWRAPPERS BN200800 Käsijoustokääre Purppura 800 jalkaa L 20 tuuman leveys | AA6UVV 15A845 BN200800Violetti120800ft.blown20 "€50.24
GOODWRAPPERS BN201000 Joustokääre Purppura 1000 jalkaa L 20 tuuman leveys | AA6UVW 15A846 BN201000Violetti801000ft.blown20 "€42.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODWRAPPERS TNKN204M Käsi Stretch Wrap kirkas 1000 jalkaa P 20 tuumaa leveys
€42.51 / yksikkö