Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOLDENROD 496-5 Polttoainesäiliön suodatin, vaihtoelementti, 17 mikronia | AD2BRD 3MMF6

GOLDENROD 496-5 Polttoainesäiliön suodatin, vaihtoelementti, 17 mikronia

Varastossa
Tuote: AD2BRD Malli: 496-5Ristiviite: 3MMF6
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
€22.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoainesuodatinelementti
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus4 15 / 16 "
mikronia17
TyyppiVesi-Block
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 3 mikronia
    • Goldenrod 496-5 on vesilohkon polttoainesuodattimen vaihtoelementti Kultaharja 496 suodattimet, joita käytetään polttoainesäiliöissä ja kannettavissa polttoainepumppusäiliöissä maksimaalisen tehokkuuden ja pitkän käyttöiän varmistamiseksi.
    • Tässä Goldenrod-vesilohkon polttoainesäiliön suodattimessa on vettä absorboivia polymeerejä, jotka auttavat poistamaan vettä, sientä, sakkaa ja muita niinkin pieniä kuin 17 mikronin epäpuhtauksia.
    • Käytetään numeron 496 kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppimikroniaHinta
GOLDENROD 470-5 Polttoainesäiliön suodatin, vaihtoelementti, 10 mikronia | AD2BRC 3MMF4 470-5Standardi10€10.95
GOLDENROD 497-5 biodieselpolttoainesäiliön suodatin, ruostumaton teräs | AG6DFL 35ML58 497-5Biodiesel10€30.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOLDENROD 496-5 Polttoainesäiliön suodatin, vaihtoelementti, 17 mikronia
€22.29 / yksikkö