Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GLYNN JOHNSON HL6-US32D-2-AS Heavy Duty Push / pull -vivun lukitus | AC3ENA 2RXW6

GLYNN JOHNSON HL6-US32D-2-AS Raskaan työntö-/vetovivun lukkosarja

Varastossa
Tuote: AC3ENA Malli: HL6-US32D-2-ASRistiviite: 2RXW6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€569.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä-vedä
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Palo3 hr.
ToimintoKulku
Luokka1
Kahva materiaaliRaskasmittainen teräs
keyingAvaimeton
Sijaintityyppiinstitutionaalinen
LukitustoimintoKulku
Lukituksen suorituskykyHeavy Duty
Lakko Dim.1-1/8" x 2-3/4"
LakotyyppiASA-lakko
TyyliMela

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0655
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliupotussyvyysvaatimusSuorittaa loppuunKahva materiaaliSijaintityyppiHinta
GLYNN JOHNSON HL6-US26D-2-AS Heavy Duty Push / pull -vivun lukitus | AC3EMY 2RXW4 HL6-US26D-2-AS2.75 "Satin ChromeRaskasmittainen teräsinstitutionaalinen€453.86
GLYNN JOHNSON HL6-US26D-5-AS Työntö-/vetovivun lukkosarja, painava teräs | AC3EMZ 2RXW5 HL6-US26D-5-AS5"Satin ChromeRaskasmittainen teräsinstitutionaalinen€500.36
GLYNN JOHNSON HL6-US32D-5-AS Heavy Duty Push / pull -vivun lukitus | AC3ENB 2RXW7 HL6-US32D-5-AS5"Ruostumaton teräsRaskasmittainen teräsinstitutionaalinen€546.28
GLYNN JOHNSON HL6-2-AS US26D AM Heavy Duty Push / pull -vivun lukitsin | AD6VKT 4AYC7 HL6-2-AS US26D AM2.75 "Antimikrobinen satiinikromiSinkkromaatti Heavy Gauge Kylmävalssattu teräsKaupallinen€674.28
GLYNN JOHNSON HL6-5-AS US26D AM Heavy Duty Push / pull -vivun lukitsin | AD6VKU 4AYC8 HL6-5-AS US26D AM5"Antimikrobinen satiinikromiSinkkromaatti Heavy Gauge Kylmävalssattu teräsKaupallinen€702.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLYNN JOHNSON HL6-US32D-2-AS Raskaan työntö-/vetovivun lukkosarja
€569.38 / yksikkö