Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GLYNN JOHNSON HL6-US26D-5-AS Työntö-/vetovivun lukkosarja, painava teräs | AC3EMZ 2RXW5

GLYNN JOHNSON HL6-US26D-5-AS Työntö-/vetovivun lukkosarja, raskas teräs

Varastossa
Tuote: AC3EMZ Malli: HL6-US26D-5-ASRistiviite: 2RXW5
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
€500.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä-vedä
upotussyvyysvaatimus5"
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Palo3 hr.
ToimintoKulku
Luokka1
Kahva materiaaliRaskasmittainen teräs
keyingAvaimeton
Sijaintityyppiinstitutionaalinen
LukitustoimintoKulku
Lukituksen suorituskykyHeavy Duty
Lakko Dim.1-1/8" x 2-3/4"
LakotyyppiASA-lakko
TyyliMela

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.106
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyylikäs muotoilu lyhyellä heittokulmalla; mahdollistaa oven avaamisen kevyellä painalluksella tai vetämällä, vaikka kädet olisivat täynnä
    • Suunniteltu liike- ja laitosoville, joiden paksuus on enintään 1-3/4 tuumaa, yksittäisille palo-oville (paloluokitus 3 tuntia)
    • Voidaan asentaa mihin tahansa seuraavista 6 asennosta: kahvat alas, kahvat ylös, yksi kahva ylös, yksi kahva alas (joko työnnä tai vedä), kahvat osoittavat poispäin salvasta ja kahvat osoittavat salpaa kohti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliupotussyvyysvaatimusSuorittaa loppuunKahva materiaaliSijaintityyppiHinta
GLYNN JOHNSON HL6-US26D-2-AS Heavy Duty Push / pull -vivun lukitus | AC3EMY 2RXW4 HL6-US26D-2-AS2.75 "Satin ChromeRaskasmittainen teräsinstitutionaalinen€453.86
GLYNN JOHNSON HL6-US32D-2-AS Heavy Duty Push / pull -vivun lukitus | AC3ENA 2RXW6 HL6-US32D-2-AS2.75 "Ruostumaton teräsRaskasmittainen teräsinstitutionaalinen€569.38
GLYNN JOHNSON HL6-US32D-5-AS Heavy Duty Push / pull -vivun lukitus | AC3ENB 2RXW7 HL6-US32D-5-AS5"Ruostumaton teräsRaskasmittainen teräsinstitutionaalinen€546.28
GLYNN JOHNSON HL6-2-AS US26D AM Heavy Duty Push / pull -vivun lukitsin | AD6VKT 4AYC7 HL6-2-AS US26D AM2.75 "Antimikrobinen satiinikromiSinkkromaatti Heavy Gauge Kylmävalssattu teräsKaupallinen€674.28
GLYNN JOHNSON HL6-5-AS US26D AM Heavy Duty Push / pull -vivun lukitsin | AD6VKU 4AYC8 HL6-5-AS US26D AM5"Antimikrobinen satiinikromiSinkkromaatti Heavy Gauge Kylmävalssattu teräsKaupallinen€702.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLYNN JOHNSON HL6-US26D-5-AS Työntö-/vetovivun lukkosarja, raskas teräs
€500.36 / yksikkö