GLOBE SCIENTIFIC GCH-24 -sentrifugi, roottorilla, pöytälevy, 24 x 0.075 ml Tilavuus | CF2NBX 55NT10

GLOBE SCIENTIFIC GCH-24 sentrifugi, roottorilla, pöytätaso, 24 x 0.075 ml kapasiteetti

Varastossa
Tuote: CF2NBX Malli: GCH-24Ristiviite: 55NT10

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,423.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erälinko
Ampeeria5
VäriValkoinen
näyttöDigitaalinen
Hz60
Suurin RCF18,620 xg
Suurin koeputken koko2mL
MoottorityyppiHarjaton
Kokonaissyvyys14.3 "
Kokonaiskorkeus10.5 "
kokonaisleveys11 "
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVärinäyttöKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysJänniteHinta
GLOBE SCIENTIFIC GCC-S -sentrifugi, roottorilla, pöytälevy, 8 x 15 ml, kapasiteetti 13.9 tuumaa | CF2NBT 55NT07 GCC-S3ValkoinenDigitaalinen13.9 "8.5 "11.9 "120 VAC€644.62
GLOBE SCIENTIFIC GCC-E -sentrifugi, roottorilla, pöytälevy, 8 x 15 ml, kapasiteetti 13.9 tuumaa | CF2NBU 55NT03 GCC-E3ValkoinenDigitaalinen13.9 "8.5 "11.9 "120 / 240 VAC€1,052.56
GLOBE SCIENTIFIC GCM-R-24 -sentrifugi, roottorilla, pöytälevy, 24 x 1.5 ml, 24 x 2 ml | CF2NBV 55NT16 GCM-R-2410ValkoinenDigitaalinen22.8 "12.8 "13.3 "120 VAC€6,843.57
GLOBE SCIENTIFIC GCM-24-sentrifugi, roottorilla, pöytälevy, 24 x 1.5 ml, 24 x 2 ml | CF2NBW 55NT24 GCM-245ValkoinenDigitaalinen14.3 "10.5 "11 "120 VAC€2,818.80
GLOBE SCIENTIFIC GCM-12 -sentrifugi, roottorilla, pöytälevy, 12 x 1.5 ml, 12 x 2.2 ml | CF2NBY 55NT40 GCM-123HarmaaDigitaalinen9.6 "5.5 "10 "120 / 240 VAC€1,602.48
GLOBE SCIENTIFIC GCM-B -sentrifugi, roottorilla, penkkilevy | CF2NBZ 55NT27 GCM-B0.5sininenAnaloginen6.7 "4.8 "6.3 "120 VAC€283.79
GLOBE SCIENTIFIC GCM-G -sentrifugi, roottorilla, penkki | CF2NCA 55NT28 GCM-G0.5VihreäAnaloginen6.7 "4.8 "6.3 "120 VAC€283.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLOBE SCIENTIFIC GCH-24 sentrifugi, roottorilla, pöytätaso, 24 x 0.075 ml kapasiteetti
€3,423.80 / yksikkö