Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GLOBE SCIENTIFIC 513250B-1 Mikroskoopin liukulaatikko, sininen | CE9VVL 55FH87

GLOBE SCIENTIFIC 513250B-1 Mikroskoopin liukulaatikko, sininen

Varastossa
Tuote: CE9VVL Malli: 513250B-1Ristiviite: 55FH87

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikroskoopin liukukotelo
Värisininen
Syvyys9-1 / 4 "
Korkeus3-1 / 2 "
Omistaa3 ". X 1". Koko Diat
MateriaaliABS Plastic
Aikavälien lukumäärä200
Leveys3-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusMateriaaliLeveysHinta
GLOBE SCIENTIFIC 513072B Mikroskoopin liukulaatikko, sininen | CE9VVF 55FH49 513072B3-1 / 4 "1-3 / 4 "Valettu muovi korkkivuorella2-1 / 4 "€4.76
GLOBE SCIENTIFIC 513075B Mikroskoopin liukulaatikko, sininen | CE9VVG 55FH55 513075B4"1-3 / 4 "Valettu muovi korkkivuorella3-1 / 4 "€6.08
GLOBE SCIENTIFIC 513077B Mikroskoopin liukulaatikko, sininen | CE9VVH 55FH61 513077B7-3 / 4 "1-3 / 4 "Valettu muovi korkkivuorella3-3 / 4 "€10.46
GLOBE SCIENTIFIC 513079B Mikroskoopin liukulaatikko, sininen | CE9VVJ 55FH67 513079B7-3 / 4 "1-3 / 4 "Valettu muovi korkkivuorella7"€14.83
GLOBE SCIENTIFIC 513080B Mikroskoopin liukulaatikko, sininen | CE9VVK 55FH74 513080B9-1 / 2 "1-3 / 4 "Valettu muovi korkkivuorella7-1 / 4 "€24.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLOBE SCIENTIFIC 513250B-1 Mikroskoopin liukulaatikko, sininen
€35.21 / yksikkö