LABCONCO 5060112 Glovebox, 4 Ports, Stainless Steel Liner, 34 2/5 Inch Length, 108 7/8 Inch Width | CR8LHX 6MGN9

LABCONCO 5060112 Hansikaslokero, 4 porttia, ruostumaton teräsvuori, pituus 34 2/5 tuumaa, leveys 108 7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CR8LHX Malli: 5060112Ristiviite: 6MGN9

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€94,453.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHansikaslokero

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 585
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LABCONCO 5065010 Hansikaslokero, 2 porttia, Lasikuituvuori, 31 tuuman pituus, 63 7/8 tuumaa leveys, 45 3/4 tuumaa korkeus | CR8LHC 6MGN4 5065010€37,499.74
LABCONCO 5060010 Hansikaslokero, 2 porttia, Lasikuitu vuoraus, 34 2/5 tuumaa pituus, 63 7/8 tuumaa leveys | CR8LHD 6MGN7 5060010€38,071.22
LABCONCO 5080010 Hansikaslokero, 2 porttia, Lasikuitu vuoraus, 34 2/5 tuumaa pituus, 63 7/8 tuumaa leveys | CR8LHE 6MGP0 5080010€52,968.47
LABCONCO 5080060 Hansikaslokero, 2 porttia, Lasikuitu vuoraus, 34 2/5 tuumaa pituus, 63 7/8 tuumaa leveys | CR8LHF 6MGP3 5080060€65,113.23
LABCONCO 5220200 Hansikaslokero, 2 porttia, jauhemaalattu teräs, 31 5/8 tuumaa pituus, 52 3/4 tuumaa leveys | CR8LHG 26ZX56 5220200€18,841.16
LABCONCO 5220131 Hansikaslokero, 2 porttia, jauhemaalattu teräs, 31 5/8 tuumaa pituus, 52 3/4 tuumaa leveys | CR8LHH 26ZX55 5220131€16,665.08
LABCONCO 5220231 Hansikaslokero, 2 porttia, jauhemaalattu teräs, 31 5/8 tuumaa pituus, 52 3/4 tuumaa leveys | CR8LHJ 26ZX60 5220231€18,947.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 5060112 Hansikaslokero, 4 porttia, ruostumaton teräsvuori, pituus 34 2/5 tuumaa, leveys 108 7/8 tuumaa
€94,453.75 / yksikkö