Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GLOBE SCIENTIFIC 513026 Pahvilevyteline, koko 343 x 210 mm, valkoinen, PK 1 | CF2NGF 55FH16

GLOBE SCIENTIFIC 513026 Pahvi diapidike, koko 343 x 210 mm, valkoinen, PK 1

Varastossa
Tuote: CF2NGF Malli: 513026Ristiviite: 55FH16

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDian pidike
VäriValkoinen
OmistaaKaksikymmentä 25 x 75 mm diaa
MateriaaliPahvi
Osastojen lukumäärä20
Koko343x210 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokoPkg. MääräHinta
GLOBE SCIENTIFIC 513029Y Liukupidike, polystyreeni, koko 292 x 197 mm, keltainen, PK 12 | CE9RYZ 55FH26 513029YKeltainenPolystyreeni292x197 mm12€397.95
GLOBE SCIENTIFIC 513029Y-1 polystyreenilevyn pidike, koko 292 x 197 mm, keltainen, PK 1 | CE9RZA 55FH25 513029Y-1KeltainenPolystyreeni292x197 mm1€41.70
GLOBE SCIENTIFIC 513029W polystyreenilevyteline, koko 292 x 197 mm, valkoinen, PK 12 | CE9RZB 55FH24 513029WValkoinenPolystyreeni292x197 mm12€397.95
GLOBE SCIENTIFIC 513029W-1 polystyreenilevyteline, koko 292 x 197 mm, valkoinen, PK 1 | CE9RZC 55FH23 513029W-1ValkoinenPolystyreeni292x197 mm1€39.45
GLOBE SCIENTIFIC 513029G polystyreenilevyteline, koko 292 x 197 mm, vihreä, PK 12 | CE9RZD 55FH22 513029GVihreäPolystyreeni292x197 mm12€397.95
GLOBE SCIENTIFIC 513029G-1 Polystyreeniliukupidike, koko 292 x 197 mm, vihreä, PK 1 | CE9RZE 55FH21 513029G-1VihreäPolystyreeni292x197 mm1€41.70
GLOBE SCIENTIFIC 513029A polystyreenilevyteline, koko 292 x 197 mm, harmaa, PK 12 | CE9RZF 55FH18 513029AHarmaaPolystyreeni292x197 mm12€397.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLOBE SCIENTIFIC 513026 Pahvi diapidike, koko 343 x 210 mm, valkoinen, PK 1
€23.59 / yksikkö