Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GLOBAL WATER ASC050 H2o Level Logger Wl15 0-30 Feet | AF4HTV 8XDX4

GLOBAL WATER ASC050 H2o Level Logger Wl15 0-30 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF4HTV Malli: ASC050Ristiviite: 8XDX4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,146.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpinnan tietojenkeruulaite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6425
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAAILMANLAAJUINEN ARC050 Vedenkorkeus 0-30 jalkaa | AF4TKA 9JDA1 ARC050€2,136.99
MAAILMANLAAJUINEN VESI ARB025 Vedenkorkeuden kirjaaja 0-15 jalkaa | AF4YMC 9PXZ2 ARO025€2,323.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLOBAL WATER ASC050 H2o Level Logger Wl15 0-30 jalkaa
€2,146.33 / yksikkö