Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAAILMANLAAJUINEN ARC050 Vedenkorkeus 0-30 jalkaa | AF4TKA 9JDA1

GLOBAL WATER ARC050 vedenkorkeusmittari 0-30 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF4TKA Malli: ARC050Ristiviite: 9JDA1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,136.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpinnan tietojenkeruulaite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.295
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GLOBAL WATER ASC050 H2o Level Logger Wl15 0-30 Feet | AF4HTV 8XDX4 ASC050€2,146.33
MAAILMANLAAJUINEN VESI ARB025 Vedenkorkeuden kirjaaja 0-15 jalkaa | AF4YMC 9PXZ2 ARO025€2,323.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLOBAL WATER ARC050 vedenkorkeusmittari 0-30 jalkaa
€2,136.99 / yksikkö