Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GLEASON W25-RT-12 Festoon hinauskiinnitin, pyöreä 0.60 - 0.94 Od | AA2URJ 11C389

GLEASON W25-RT-12 Festoon vetokiinnike pyöreä 0.60-0.94 Od

Varastossa
Tuote: AA2URJ Malli: W25-RT-12Ristiviite: 11C389

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFestoon-vetokoukku
Kaapelin koko0.60 - 0.94 OD
Kaapelin tyyppiPyöreä
Vaunujen lukumäärä1
Vaunun kapasiteetti (paunaa)15
TyyppiVaijerijärjestelmä
PyöräTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8431491010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoKaapelin tyyppiHinta
GLEASON W25-RT-13 Festoon hinauskiinnitin, pyöreä 0.95-1.25 Od | AA2URK 11C390 W25-RT-130.95 - 1.25 ODPyöreä€96.05
GLEASON W25-FT-02 Festoon Vetopihti Tasainen 2.0 x 1.25 | AA2URL 11C391 W25-FT-022.0 x 1.25 "Tasainen€145.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLEASON W25-RT-12 Festoon vetokiinnike pyöreä 0.60-0.94 Od
€107.30 / yksikkö