Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GLEASON C35-ES Festoon End Stop C-kiskon tasainen | AA2UUU 11C445

GLEASON C35-ES Festoon End Stop C-kiskon tasainen

Varastossa
Tuote: AA2UUU Malli: C35-ESRistiviite: 11C445

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFestoon End Stop
Kaapelin tyyppiTasainen
TyyppiC-kisko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8431491010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
GLEASON F-IES Festoon End Stop I-palkkiteräs | AA2UXA 11C497 F-IESI-palkki Hung€100.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLEASON C35-ES Festoon End Stop C-kiskon tasainen
€36.08 / yksikkö