GLAS COL 099A RD9912 Pullonkiertolaite | CP6LRB 60AG21

GLAS COL 099A RD9912 Pullon pyörittäjä

Varastossa
Tuote: CP6LRB Malli: 099A RD9912Ristiviite: 60AG21

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,889.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräravistin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.435
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
GLAS COL 099A DPM12 digitaalinen pulssimikseri | CP6LTB 60AG22 099A DPM12Mikseri€8,980.05
GLAS COL 099A RD4512 Putken rotaattori | CP6LTP 60AG20 099A RD4512Putki€1,823.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLAS COL 099A RD9912 Pullon pyörittäjä
€2,889.18 / yksikkö