Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-62-3000 Bull-kärki 12 tuumaa | AD6LCD 45L260

MILWAUKEE 48-62-3000 Bull Point 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6LCD Malli: 48-62-3000Ristiviite: 45L260

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBull Point
Hex3 / 4 "
Pituus12 "
Kokonaispituus12 "
Varren tyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6885
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaispituusVarren tyyppiHinta
MILWAUKEE 48-62-2000 Bull Point 12 tuumaa | AD6LAV 45L227 48-62-200012 "12 "Rihma pyöreä€19.60
MILWAUKEE 48-62-2010 Bull Point 18 tuumaa | AD6LAW 45L228 48-62-201018 "18 "Rihma pyöreä€23.98
MILWAUKEE 48-62-4075 Bull-kärki 12 tuumaa | AD6LBR 45L248 48-62-407512 "12 "SDS Max€23.42
MILWAUKEE 48-62-4077 Bull-kärki 18 tuumaa | AD6LBT 45L249 48-62-407718 "18 "SDS Max€26.59
MILWAUKEE 48-62-3005 Bull-kärki 18 tuumaa | AD6LCE 45L261 48-62-300518 "18 "Hex€23.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-62-3000 Bull Point 12 tuumaa
€16.54 / yksikkö