GLAS COL 099A RD4512 Putken rotaattori | CP6LTP 60AG20

GLAS COL 099A RD4512 putken rotaattori

Varastossa
Tuote: CP6LTP Malli: 099A RD4512Ristiviite: 60AG20

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,823.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.94
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
GLAS COL 099A RD9912 Pullonkiertolaite | CP6LRB 60AG21 099A RD9912ravistin€2,889.18
GLAS COL 099A DPM12 digitaalinen pulssimikseri | CP6LTB 60AG22 099A DPM12Mikseri€8,980.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLAS COL 099A RD4512 putken rotaattori
€1,823.77 / yksikkö