Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GL HUYETT WWGCLPS6BPS6018 Clevis Pin, Hiusneulalla, Normaali ruostumaton teräs, 0.500 X 2 tuumaa | AB3ZPV 1WFH2

GL HUYETT WWGCLPS6BPS6018 Clevis Pin, Hiusneulalla, Normaali ruostumaton teräs, 0.500 X 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3ZPV Malli: WWGCLPS6BPS6018Ristiviite: 1WFH2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus2"
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus2"
Pin Dia.1 / 2 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus1 49 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GL HUYETT WWGCLPS6BPS6018 Clevis Pin, Hiusneulalla, Normaali ruostumaton teräs, 0.500 X 2 tuumaa
€14.56 / yksikkö