Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1MEK8 kiertoharja 16 tai 17 tuuman kone | AB2JZZ

TOUGH GUY 1MEK8 pyörivä hiomaharja 16 tai 17 tuuman kone

Varastossa
Tuote: AB2JZZ Malli: 1MEK8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiertoharjan hionta
Lohkon koko15 "
Harjaksen väriHarmaa
Harjakoko15 "
Machine Koko16 "tai 17"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.367
Laivan korkeus (cm)42.16
Laivan pituus (cm)40.89
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLohkon kokoHarjakokoMachine KokoHinta
TOUGH GUY 1MEK9 Kiertoharja 17 tai 18 tuuman kone | AB2KAA 1 milj16 "16 "17 "tai 18"€46.94
TOUGH GUY 1MEL2 Kiertoharja 19 tai 20 tuuman kone | AB2KAC 1MEL219 "19 "19 "tai 20"€56.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1MEK8 pyörivä hiomaharja 16 tai 17 tuuman kone
€44.00 / yksikkö