Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GL HUYETT WWG-CLPUZ-011 Clevis Pin, Sinkki 0.312 X 2 tuumaa, pituus, 10Pk | AC2UDG 2MVF3

GL HUYETT WWG-CLPUZ-011 Clevis Pin, sinkki 0.312 x 2 tuumaa, pituus, 10 pk

Varastossa
Tuote: AC2UDG Malli: WWG-CLPUZ-011Ristiviite: 2MVF3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus2"
Materiaali1010/1018 teräs
Kokonaispituus2"
Pin Dia.5 / 16 "
TyyppiYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GL HUYETT WWG-CLPUZ-011 Clevis Pin, sinkki 0.312 x 2 tuumaa, pituus, 10 pk
€9.48 /pakkaus